Douille IMPACT 6 pans, 1/4 pouce longue 5,5 mm

Réf.: 650045 5,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/4

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 5,5 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
⌀ côté réception 9,5 mm
Longueur 50 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 650045 5,5
EAN / GTIN 4045197586568

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121. Avec profil préservant les têtes des vis et écrous similaire au profil AS-Drive.

Norme:

DIN 3129

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier