Jeu de clés mâles coudées 6 pans, longues avec moletage 9

Réf.: 627191 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock
  • Matériau: Alliage spécial PB Swiss Tools

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Clés mâles coudées Safety
Nombre de tournevis 9
Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Surface chromé
Type de queue rond, moleté
Dim. clé 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10
Dim. ouvertures de clés métrique
Emballage Support en plastique
Codage couleur non
Corps-revêtement plastique non
Tête sphérique sur la branche longue oui
Angle de 100° non
Exécution longue oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627191 9
EAN / GTIN 7610733265282
Réf. fabricant 3212.LH-10

Description

Exécution:

Corps coudé; tête sphérique utilisable en oblique jusqu'à une inclinaison de 30°.
Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée.

Avantage(s):

Le moletage suivant ISO 13444 type B permet d’augmenter la maniabilité dans des environnements humides ou huileux, pour une meilleure sécurité.

Contenu:

1 clé mâle coudée de chaque 627190: Réf. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Présentation dans: Support en plastique

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange