Clé plate / à douilles 19 mm

Réf.: 621500 19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 19 mm
Longueur clé 251 mm
Largeur mâchoires 41,6 mm
⌀ tête 25,8 mm
Hauteur de mâchoire 8,5 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Tête mobile 180 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium, chromé
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 621500 19
EAN / GTIN 4045197480347

Description

Exécution:

Forgées, ouverture à tolérance serrée des deux côtés. Clé à douille pivotant d’environ 180°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier