Steeksleutel met scharnierende dop 19 mm

Artikelnummer: 621500 19
op aanvraag
Op voorraad
515 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 19 mm
Sleutellengte 251 mm
Bekbreedte 41,6 mm
Kop-⌀ 25,8 mm
Bekhoogte 8,5 mm
Bitsoort 12-kant dopsleutel
Beweegbare kop 180 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal, verchroomd
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 621500 19
EAN/GTIN 4045197480347

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, aan beide zijden dezelfde sleutelwijdte met nauwe tolerantie. Kniegewrichtsleutel is ca. 180° kantelbaar.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen