{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 13 mm | |
Longueur clé | 205 mm | |
Largeur mâchoires | 28,5 mm | |
⌀ tête | 18,8 mm | |
Hauteur de mâchoire | 7 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | |
Tête mobile | 180 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium, chromé | |
Type de produit | Clé à douilles |
Référence article | 621500 13 | |
EAN / GTIN | 4045197480286 |