Scie à placage Superior

Réf.: 581510
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dents / pouce 11
Longueur lame 350 mm
Type de produit Scies à main

Numéros d’identification et classifications

Référence article 581510
EAN / GTIN 7311518243005
Réf. fabricant 3240-14-XT11-HP

Description

Exécution:

Scies à main avec poignée Ergo® pour une transmission optimale de la force. Les lames de scie Superior sont pourvues d'un revêtement supplémentaire pour réduire le frottement. Grâce à la denture NXT unique (trempée et rectifiée 3 fois) et la denture brevetée, la lame renforcée permet d'obtenir une capacité de coupe d'au moins 30 % supérieure à celle de scies comparables.

Utilisation:

Pour le bois tendre et sec.