Brosse métallique à main Fil laiton ondulé 0,25 mm 3

Réf.: 575100 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
119 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil de laiton
Largeur corps de base 30 mm
Longueur totale L 290 mm
Epaisseur des soies 0,25 mm
Longueur de travail L3 140 mm
Longueur de garnissage H1 25 mm
Nombre de rangées de garnissage 3
Matériau corps de base Bois
Type de produit Brosses métalliques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 575100 3
EAN / GTIN 4017359074794
Réf. fabricant 10743042

Description

Exécution:

Corps en bois incurvés avec deux trous de suspension. Longueur de garnissage 140 mm, hauteur de garnissage 25 mm, longueur totale env. 290 mm.