Bristle-Brush Type C ⌀ 25 mm jeu de 24 pièces, ⌀ tige 3 mm 80

Réf.: 573545 80
Fixer le prix 24 Unité (CHF 2,46 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 80
⌀ brosse D1 25 mm
Largeur brosse 1,6 mm - 10 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Référence fabricant RB-ZB
Couleur jaune
Vitesse de rotation max. 35 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 573545 80
EAN / GTIN 30048011276121
Réf. fabricant 7000000762

Description

Exécution:

Les brosses de nettoyage spécial à poils coulés sont des corps de polissage homogènes composés d’un mélange de grain de céramique de précision et d’oxyde d’aluminium, présentant une durée de vie exceptionnelle. Extrêmement souples et adaptables.
La brosse radiale Bristle-Brush est composée de plusieurs segments (env. 1,6 mm de large).
Broche de serrage (⌀ tige 3 mm) amovible. Les segments peuvent être combinés pour obtenir n'importe quelle largeur de brosse.
Avec soies courbées (type C) pour le traitement de surfaces profilées.

Utilisation:

Respecter le sens de rotation.
Utilisation sur meuleuses droites ou arbres flexibles sans autres accessoires.
Sur la plupart des matériaux pour une sécurité de travail maximale. Elimination de la rouille, de résidus de colle, de peinture, de rayures légères et de bavures. Pour travaux de transition, de finition, de polissage, de nettoyage et d’ébavurage.

Livraison:

24 segments (env. 1,6 mm de large) avec broche de serrage ⌀ tige 3 mm.