Fraise rotative Z Acier − grossière C0820

Réf.: 540740 C0820
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture Z acier
Abréviation denture Acier Z
Degré de finesse de la denture grossier
Type d'outils Carbure
Forme C0820
Forme Bout arrondi
⌀ tête 8 mm
Longueur tête 19 mm
Longueur totale 64 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 540740 C0820
EAN / GTIN 4045197804792

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Fonte GG(G)
 

Description

Exécution:

La géométrie innovante des dents offre une très grande capacité de coupe, de même qu'un fonctionnement silencieux et une bonne maniabilité. La formation optimale des copeaux (pas de copeaux pointus) permet d'obtenir une qualité d'état de surface élevée. ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Optimisées pour l'usinage de l'acier et de l'acier moulé.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier