• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Roue ⌀100 avec blocage GMT35, Type: 2566

Réf.: 509010 2566
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HEURE GMT
Type de produit Roue

Identification et classification

Référence article 509010 2566
EAN / GTIN 2050002074293
Réf. fabricant ZX200002566

Description

Exécution:

Roue avec blocage GMT35.
Diamètre: 100 mm
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
Connectez-vous à votre compte