• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Rugosimètre mobile M510, Type: M510-15

Réf.: 499048 M510-15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface USB; Interface Bluetooth®

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lecture commutable mm / pouce
Interface Interface USB; Interface Bluetooth®
Normes de rugosité SEP 1941 / DIN EN ISO 4287, 13565 partie 1+2, 21920-2:2021
Détection de longueur de la course de mesure 15 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm
Vitesse de palpage 0,1 – 2,0 mm/s
Longueur 52 mm
Largeur 28 mm
Hauteur 40 mm
Poids 0,15 kg
Type de produit Rugosimètres

Identification et classification

Référence article 499048 M510-15
Réf. fabricant 6910310
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Appareil de mesure d’état de surface avec palpage libre pour des mesures d’ondulations et de rugosité normalisées de surfaces techniques de pièces de toutes sortes, par exemple d’arbres, d’arbres à cames, de lèvres d’étanchéité de purge, d’alésages cylindriques ou de tôles métalliques. Installation et mise en place faciles grâce à la livraison de l’appareil entièrement configuré. Grâce à sa résistance aux vibrations, l’appareil peut être utilisé sans désagrément dans un environnement de production ou dans des centres d’usinage. Le levage et l’abaissement motorisés de l’aiguille de palpage en font un compagnon fiable et flexible pour la mesure des surfaces.

Avantage(s):

  • Le plus petit système de palpage libre du marché.
  • Mesure normalisée des ondulations et des valeurs élevées de rugosité (Rz > 50 µm) sur une longueur de mesure allant jusqu’à 75 mm.
  • La résistance aux vibrations permet une utilisation dans un environnement de production.
  • Test mobile et pratique des paramètres P, R et W avec un seul appareil.
  • Utilisation complète grâce à plus de 1000 programmes de mesure.
  • Le logiciel peut être contrôlé de manière flexible avec un PC, car il est compatible avec Windows.
  • Aiguille de palpage nécessitant peu d’entretien. Levage et abaissement motorisés de l’aiguille de palpage.
  • Puissant système de palpage libre. Cela vous permet d’atteindre facilement tous les points de mesure de votre pièce.
  • Mesure suivant la nouvelle norme DIN EN ISO 212920-2:2021.

Livraison:

Rugosimètre, câble de raccordement vers un PC, logiciel, mallette de transport