{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
| Aansluiting | USB-interface; Bluetooth®-interface | |
| Ruwheidsstandaards | SEP 1941 / DIN EN ISO 4287, 13565 deel 1+2, 21920-2:2021 | |
| Meettraject langsaftasting | 15 mm | |
| Cut-off (λc) | 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm | |
| Tastsnelheid | 0,1 – 2,0 mm/s | |
| Lengte | 52 mm | |
| Breedte | 28 mm | |
| Hoogte | 40 mm | |
| Gewicht | 0,15 kg | |
| Producttype | Ruwheidsmeter |
| Artikelnummer | 499048 M510-15 | |
| Nummer fabrikant | 6910310 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |