• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Câble de connexion, Type: D1

Réf.: 497080 D1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Raccord Digimatic
Longueur 1 m
Type de produit Câbles de données

Identification et classification

Référence article 497080 D1
EAN / GTIN 4946368552941
Réf. fabricant 905338
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Adapté(s) pour:

Pieds à coulisse 412641; 412642; 412671; 415350; 418710; 418711,
Butée micrométrique 426510 réf. 0−50,
Micromètres d’intérieur rapides 429250,
Comparateurs 434062434090; 434460; 434540; 434551,
Trusquins verticaux 445135; 445152; 445222,
Rapporteur d’angle 454000.