{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | Norme usine | |
| Plage de mesure | 25 mm | |
| Lecture sélectionnable | 0,01 / 0,001 mm | |
| Erreur admissible | 0,003 mm | |
| Interface | Port USB; Interface Digimatic | |
| Force de mesure | 1,8 N | |
| ⌀ axe de fixation h6 | 8 mm | |
| Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
| Métrologie | numérique | |
| ⌀ corps max | 61 mm | |
| Epaisseur du boîtier | 39 mm | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
| Nombre de piles incluses | 1 | |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 | |
| Type de produit | Jauge à cadran |
| Référence article | 434460 25 | |
| EAN / GTIN | 4946368586700 | |
| Réf. fabricant | 543-470B | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |