• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Trusquin digital avec indicateur de contact, Hauteur traçage: 300mm

Réf.: 445222 300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • CHF 6.20 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 9.10 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 50.00 /pcs.
  • CHF 81.70 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur traçage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Interface: Port USB; Interface Digimatic

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Hauteur traçage 300 mm
Lecture 0,005 mm
Erreur admissible 0,02 mm
Interface Port USB; Interface Digimatic
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Autonomie des piles env. 3 500 h
Métrologie numérique
Surface base, longueur 135 mm
Surface base, largeur 91 mm
Type de produit Trusquin vertical

Identification et classification

Référence article 445222 300
EAN / GTIN 2050001062291

Description

Exécution:

Lecture directe sur affichage digital clair. Alimentation par pile avec très faible consommation.
Touche de maintien de valeur
− Une pression sur cette touche permet de conserver le résultat de la mesure. Toutes les pièces importantes sont trempées. Grande stabilité assurée par une structure à deux colonnes parallèles à profil intérieur denté (réf. 1000 avec 3 colonnes).
2 valeurs prédéfinies permettent d’enregistrer des références (p. ex. marbre et pièce).
Pointe à tracer en carbure rapporté. Pied robuste, chromé mat avec semelle trempée et rodée. Une manivelle de réglage rapide et une molette de réglage fin sont disposées au dos du boîtier d’affichage.
Avec indicateur de contact. Idéal pour des mesures absolues, mesures comparatives et mesures de chaines de côtes.

Utilisation:

Le palpeur émet un signal sonore lorsqu’il entre en contact avec la surface de mesure. La valeur mesurée est conservée, même en cas de déplacement continu (course libre: 2 mm), maniement aisé. Le ⌀ du palpeur est automatiquement pris en compte.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357, 1 housse de protection,1 pointe à tracer en carbure 445230, 1 indicateur de contact.

Accessoire(s):

Support carré 445180 pour le montage de comparateurs et d’indicateurs à levier, touche de centrage 445250, rapporteur d’angle 453500, support 453520 et câble de données 497080.

Téléchargements et documents

Produits adaptés