• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Microscope stéréoscopique avec support d'éclairage LED3000, Type: BASIC

Réf.: 491786 BASIC
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Système optique Technologie Greenough FusionsOptics™
Eclairage Leica LED3000
Grossissement (x) 6,1 - 55
Zoom 9 : 1
⌀ champ visuel 37,7 mm
Angle d'observation 35 degré
Luminosité éclairage épiscopique 15 500 lx
Température de couleur éclairage épiscopique 6 500 K
Distance de travail 122 mm
Profondeur de foyer 13,7 mm
Type de produit microscope stéréoscopique

Identification et classification

Référence article 491786 BASIC
Fabricant/personne responsable Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Description

Exécution:

Microscope stéréoscopique Greenough pour un travail ergonomique, avec zoom 9:1
  • Technologie brevetée FusionsOptics™ pour une grande profondeur de champ et des images riches en détails.
  • Distance de travail de 122 mm permettant de travailler confortablement sous le microscope.
  • Clickstops intégrés à 10×, 20×, 30×, 40× et à 50× sur les modèles Ivesta 3 et Ivesta 3 (C-Mount).
  • Optiques à correction apochromatique.
  • Support d’éclairage LED3000, avec port USB2. L’éclairage annulaire LED3000 assure un éclairage clair et homogène de l’échantillon avec une température de couleur constante et un grand champ de vision.
  • Quatre options d’éclairage (demi-cercle et quart de cercle) disponibles pour différents contrastes.
  • Travail confortable sous le microscope, même avec des outils, grâce à une grande distance de travail.

Livraison:

Avec câble secteur et housse de protection, sans moniteur.
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
Connectez-vous