Mètre-ruban 5 m

Réf.: 462010 5
(CHF 1,21 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 98.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
252 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Longueur ruban 5 m
Largeur de bande 19 mm
Longueur boîtier 74 mm
Largeur boîtier 31 mm
Hauteur boîtier 68 mm
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 462010 5
EAN / GTIN 4045197207043

Description

Exécution:

Boîtier en plastique avec clip-ceinture amovible. Rembobinage automatique amorti et blocage d’arrêt du ruban. Crochet terminal mobile.
Ruban jaune, imprimé noir/rouge. Boîtier jaune avec revêtement en caoutchouc noir (sauf réf. 2)
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
    Longueur ruban (m) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier