Palpeur rapide d'intérieur numérique 10-25 mm

Réf.: 438995 10-25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison selon accord
  • CHF 42.00 /pcs.
  • CHF 36.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouces
  • Interface: Interface Digimatic; Port USB; Interface Bluetooth
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Incrément numérique convertible 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Lecture commutable mm / pouces
Erreur admissible ±0,010 mm
Répétabilité 0,005 mm
Interface Interface Digimatic; Port USB; Interface Bluetooth
Indice de protection IP IP 67
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
⌀ bille en carbure 1 mm
Longueur contact de mesure supérieur Hb 4,4 mm
Longueur contact de mesure inférieur Hf 4,4 mm
Largeur de rainure minimale 1,5 mm
Profondeur de rainure maximale 4 mm
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure) 46 mm
Force de mesure 0,8 N - 1,3 N
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
Type de produit Palpeur rapide d’intérieur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 438995 10-25
EAN / GTIN 2050001919328

Description

Exécution:

Un bras de palpage fixe et un mobile avec touches à bille en carbure. Affichage LCD de la valeur absolue. Les écarts par rapport à une valeur donnée peuvent être déterminés à partir de valeurs prédéfinies préalablement saisies.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec tapis de charge, accessoires de raccordement et mode d'emploi.

Accessoire(s):

Adaptateur pour câble de données 498954 réf. A3, câble de données 497440, adaptateur radio 498954 réf. A4.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange