• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Touche carbure, longueur bras palpeur 13,5 mm, ⌀ bille de mesure: 2mm

Réf.: 436361 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ bille de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Raccord fileté M1,6
⌀ bille de mesure 2 mm
Longueur palpeur L 13,5 mm
Type de produit Palpeurs de mesure

Identification et classification

Référence article 436361 2
EAN / GTIN 4045197204288
Réf. fabricant 436361 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Indicateurs à levier HOLEX, raccord fileté M1,6.

Adapté(s) pour:

43 6341