• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Comparateur numérique, Plage de mesure: 12,5mm

Réf.: 434622 12,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • CHF 9.10 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.20 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 25.70 /pcs.
  • CHF 32.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Interface: port Digimatic
  • Indice de protection IP: IP 30

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 12,5 mm
Lecture sélectionnable 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
Hauteur des chiffres 11 mm
Affichage avec rétroéclairage oui
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) 0,0025 mm
Interface port Digimatic
Indice de protection IP IP 30
Force de mesure ≤ 1,5 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Métrologie numérique
⌀ corps max 59 mm
Profondeur 42,9 mm
Longueur 117,8 mm
Anneau au dos du comparateur non
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Comparateur

Identification et classification

Référence article 434622 12,5
EAN / GTIN 4550501373951
Réf. fabricant 543-855B-D
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Grand affichage numérique et affichage analogique supplémentaire. Adaptés aux mesures permanentes grâce à l’alimentation secteur.
Touche de mesure avec bille en carbure, filetage M2,5×0,45.

Avantage(s):

  • Interface bidirectionnelle Digimatic S1.
  • Rétroéclairage LCD rouge/vert pour calcul visuel de tolérance GO/±NG.
  • Affichage analogique à barres.
  • Fonction MAX/MIN-RANGE (valeur de battement) avec une fréquence de 500 balayages/s.
  • Alimentation électrique externe via bloc d’alimentation c.a.
  • Grande précision.

Fonctionnement:

IP30 : Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ 2,5 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart, et pas de protection contre l’eau.

Livraison:

Avec câble secteur 497661, bloc d’alimentation c.a. DC 6 V / 2 A (version CEE Allemagne).

Accessoire(s):

Câble de données 497081, touche spéciale 434900; 434910; 434915.

Téléchargements et documents

Produits adaptés