Barre de mesure, précision 00 Construction légère 1500 mm

Réf.: 431825 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Norme: Norme usine
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Parallélisme 0,003 mm
Largeur 70 mm
Hauteur 220 mm
Poids 34 kg
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Type de produit Marbre de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 431825 1500
EAN / GTIN 2050002005341

Description

Exécution:

Matériau, précision, voir 430400. Avec poignées à partir de 1000 mm de longueur. Les deux côtés sont dans le même plan, parallèles entre eux et finement rodés au diamant.
Construction légère spéciale sans pertes de précision.

Utilisation:

Pour le contrôle de planéité et de parallélisme, pour traçage.

Livraison:

Avec emballage pour le transport.

Remarque(s):

Attention: la livraison s’effectue en port dû. Barres de mesure jusqu’à 4000 mm de long disponibles sur demande. Coffret en bois ou Flight Case sur demande moyennant supplément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires