Exécution:
Appareil polyvalent pour la mesure de dimensions intérieures et extérieures particulièrement grandes. Le TESA UNIMASTER repose sur le principe de base du micromètre d’intérieur à 2 points. Le TESA UNIMASTER se compose d’un élément de mesure à micromètre, d’un comparateur protégé contre les chocs et d’une butée de mesure mobile. Le montage de rallonges à cales étalons intégrées sur l’élément de mesure permet de mesurer directement toute dimension comprise dans
la grande plage d’utilisation.
- Appareil de mesure très précis, robuste et facile à manipuler.
- Mesure en position horizontale et verticale.
- Force de mesure constante.
- Affichage du point de rebroussement par indicateur à levier intégré.
- Mesures stables grâce à une faible flexion de l’appareil et une bonne protection thermique des rallonges.
- Touche avec touches de mesure en carbure rapporté.
- Avec enclume à roulement à billes mobile dans le sens de la longueur et contrainte par ressort.
- Rallonges à cales étalons en carbure rapporté intégrées et section transversale ronde.
- Assemblage rapide et en plan parallèle grâce au système de raccord rapide.
Livraison:
1 élément de mesure.
3 paires de touches pour mesures intérieures et extérieures.
1 calibre de réglage.
9 rallonges 25 - 600 mm.
1 tournevis spécial pour rallonges.
1 jeu d'accessoires de support.
1 coffret en bois.
Accessoire(s):
Rallonge 1000 mm, paire de touches pour profondeur de mesure ≤ 20 mm, rouleau d'appui pour rallonge 1000 mm (à utiliser par 2).