• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pied à coulisse numérique «Ultra Light», Plage de mesure: 2000mm

Réf.: 415541 2000

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / Inch
  • Interface: Interface USB; Interface RS232C
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Lecture 0,01 mm
Lecture 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / Inch
Erreur admissible 0,12 mm
Interface Interface USB; Interface RS232C
Indice de protection IP IP 67
Longueur de bec 175 mm
Métrologie numérique
Poids 2,5 kg
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Pieds à coulisse universels

Identification et classification

Référence article 415541 2000

Description

Exécution:

Pied à coulisse très léger. Règle de mesure en profil d’aluminium creux, très grande rigidité grâce aux quatre barres en acier, trempées et rectifiées. Très grand affichage LCD, hauteur des chiffres: 20 mm. Limitation de la force de mesure pour des valeurs constantes (7,5 − 11,5 N). Limitation de la force de mesure pour des valeurs constantes (7,5 − 11,5 N). Piges cylindriques interchangeables pour mesures intérieures. Fonctions: Preset, Max./Min., Delta, affichage des limites de tolérance supérieures et inférieures.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032, 2 piges pour mesures intérieures.

Accessoire(s):

Câble de données 498948.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous