{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | Norme usine | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| Lecture | 0,0005 pouce | |
| Lecture commutable | mm / Inch | |
| Erreur admissible | 0,05 mm | |
| Interface | Interface USB; Interface RS232C | |
| Indice de protection IP | IP 67 | |
| Longueur de bec | 175 mm | |
| Métrologie | numérique | |
| Poids | 1,8 kg | |
| Nombre de piles incluses | 1 | |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
| Type de produit | Pieds à coulisse universels |
| Référence article | 415541 1000 |