Sauterelle à tige coulissante avec levier réversible 7

Réf.: 376760 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6842PL
Dist. trous k 12 mm
Dist. trous l 45 mm
Dist. trous m 45 mm
Dist. trous g 54 mm
Largeur corps de base n 84 mm
Longueur corps de base f 198 mm
Hauteur serrage h jusqu'au centre de la vis 22 mm
⌀ alésage d 10,5 mm
Course de serrage 75 mm
Force arrêt P (pression / traction) 25 000 N
Hauteur totale H 285 mm
Longueur totale L 355 mm
Vis de calage M12×50 mm
Poids 4,28 kg
Type de produit Sauterelle à tige coulissante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 376760 7
EAN / GTIN 4020772092665
Réf. fabricant 92668

Description

Exécution:

  • Construction très robuste avec guidage à tige coulissante.
  • Tige coulissante et levier synchrones.
  • Corps de base en fonte malléable.
  • Pièces du levier et tige coulissante en acier pour traitement thermique, galvanisées et passivées.
  • Vis de calage traitées.
  • Boulons trempés, coussinets frittés sans entretien.
  • Pour forces de serrage élevées.
  • Corps de base bruni en fonte malléable.

Utilisation:

  • Pour un serrage / ouverture rapides lors de la fabrication en série.
  • Comme sauterelles poussées et tirées.
  • Pour montage dans des dispositifs de serrage spéciaux.
  • Pour le serrage lors de travaux de perçage, de rodage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.