Rondelle M18

Réf.: 375340 M18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
78 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6340
Pour filetages M18
⌀ alésage d1 19 mm
⌀ ext. d2 45 mm
Epaisseur h 6 mm
Type de produit Bloc pour étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375340 M18
EAN / GTIN 4020772082871
Réf. fabricant 82875

Description

Exécution:

Super-résistantes, planes et trempées, arêtes brisées.

Utilisation:

Conviennent particulièrement pour les brides de serrage. Spécialement conçues pour la construction de gabarits.

Norme:

DIN 6340
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
    Pour filetages Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier