Jeu de cales parallèles, face inférieure magnétique, étroites 160 mm

Réf.: 366320 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de cales 5 paire
Largeur 5 mm
Hauteur 25 mm; 37 mm; 42 mm; 45 mm; 47 mm
Type de produit Cales parallèles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 366320 160
EAN / GTIN 4062406250485

Description

Exécution:

Précision: tolérance de hauteur ± 0,01 mm, tolérance de largeur ± 0,02 mm.
Dureté: 50-55 HRC.

Avantage(s):

  • Utilisation flexible grâce aux aimants intégrés sur la face inférieure.
  • Réduction du temps de montage/démontage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange