• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Adaptateur de préhension, carbure, hauteur 7,1 − 8,6 mm, Type: 1

Réf.: 361242 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Adaptateur de préhension

Identification et classification

Référence article 361242 1
EAN / GTIN 4250364402279
Réf. fabricant 6921884036841
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Utilisation:

Adaptateurs de préhension avec pointes, p. ex. pour le serrage de pièces brutes. Adaptateurs de serrage plats avec revêtement, par ex. pour le serrage de pièces pré-usinées. Adaptateurs de préhension ronds avec pointe pour perçage près des bords et pour un espace libre suppl. sous la pc.
Pour matériaux traités ou coupes par oxycoupage.

Adapté(s) pour:

Mors Allmatic 361206361354. Mors rapportés GARANT Xpent 361128 et 361129. Mors rapportés GARANT Xtric 363038 125.

Accessoire(s):

Accessoires de vissage 361251 réf. 1.