• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Mors rapporté pour modules de serrage tournés rigide, Pour type: 100

Réf.: 361126 100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 100 mm
Hauteur mors h 40 mm
Hauteur h1 20 mm
Longueur mors l 60 mm
Longueur l1 43,5 mm
Pour code couleur Xpent0
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361126 100
EAN / GTIN 4045197849076
Réf. fabricant 361126 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Revêtu, trempé et rectifié.

Utilisation:

Pour montage des mors supplémentaires 361140361150.

Adapté(s) pour:

Kit étau 5 axes 361100 et modules de serrage 361105361110.

Livraison:

Avec vis de fixation.

Remarque(s):

Indispensable pour les modules de serrage à 180°.
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
Connectez-vous