Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp 18M16

Réf.: 360025 18M16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
82 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ZeroClamp
⌀ centrage D 18 mm
Tolérance ⌀ ext. k6
Filetage M1 ext. M16
Filetage M2 ext. M12
Pour ⌀ plot de serrage 120 mm
Type de produit Garant boulon de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360025 18M16
EAN / GTIN 4045197518781

Description

Exécution:

Avec filetage intérieur, goupille filetée adaptée incluse.
Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d’augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier