Pointe tournante à corps réduit 6

Réf.: 320652 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cône morse MK6
⌀ corps D 88 mm
Longueur utile B 126,5 mm
⌀ pointe max. 60° A 40 mm
Erreur de concentricité max. 0,006 mm
Longueur pointe C 50,5 mm
Vitesse de rotation max. 3 000 min-1
Pour poids de la pièce 2 000 kg
Type de produit Pointe de centrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320652 6
EAN / GTIN 4062406200312

Description

Exécution:

  • Angle de pointe 60°.
  • Exécution légère.
  • Roulement à billes précis pour une grande précision de concentricité.
  • Sans entretien grâce au graissage à vie.
  • Un joint spécial empêche toute pénétration de saleté et de liquide de refroidissement.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

Principalement pour l'usinage de petites et très petites pièces sur petits et grands tours.