Mandrin expansible hydraulique BASIC court, étroit, type ADB 8 mm

Réf.: 303473 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: ADB
  • Arrosage interne: Oui, à 80 bars max.
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 8 mm
Support BT 40
Norme de porte-outils JIS B6339; ISO 7388-2
Forme ADB
Arrosage interne Oui, à 80 bars max.
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 90 mm
⌀ D2 28 mm
⌀ ext. D 44,5 mm
L2 44,5 mm
Filetage M M6
Alésage Balluffchip oui
Longueur de col L1 avec détalonnage 63 mm
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 303473 8
EAN / GTIN 4062406531065

Description

Exécution:

  • Concentricité ≤ 3 µm.
  • Avec RFID/alésage Balluffchip.
  • Réglage axial de la longueur possible (course de réglage V = 10 mm).
  • Flexible grâce à l’utilisation de douilles de réduction.
  • Pression de lubrification jusqu’à 80 bars.

Exécution - Utilisation dans des tableaux:

Avec vis de réglage de longueur et clé 6 pans avec poignée transversale.

Utilisation:

Pour le perçage, l’alésage et le fraisage de finition.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308802, douilles de réduction 302135302187.
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
    ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier