Barre d'alésage pour usinage de gorges 20/3L

Réf.: 274171 20/3L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Arrosage interne: oui
  • Clé système: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 20 mm
Largeur de gorge w 2,2; 3 mm
Type d'utilisation gauche
Arrosage interne oui
Clé système oui
tmax Usinage intérieur 3 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 18 mm
Longueur de col L1 porte-outils en retrait 35 mm
Longueur totale L 93 mm
Rainurage axial possible non
Applications Gorges intérieures radiales
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274171 20/3L
EAN / GTIN 4062406577698

Description

Exécution:

Pour plaquettes 275000275015.

Utilisation:

Pour le tronçonnage à partir du diamètre Dmin = 14 mm.

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier