• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Porte-outils pour usinage de gorges Eco, droite, Largeur de queue / largeur de gorge w: 20/4mm

Réf.: 273860 20/4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de queue / largeur de gorge w (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Largeur de gorge w 4 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe tmax 28 mm
Largeur fonctionnelle L4 21,5 mm
Longueur de tête L1 48 mm
Largeur queue b 20 mm
Longueur totale L 107 mm
Vis 279815 7 (TX30; 8 Nm)
Rainurage axial possible non
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 273860 20/4
EAN / GTIN 4045197581976
Réf. fabricant 273860 20/4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance (> 1300 N/mm2). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Remarque(s):

A partir d’une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu’à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d’une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656273670.
Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006319136.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Eco" Afficher tout
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
Connectez-vous