Plaquette pour usinage de gorges Semi-finition 3 mm

Réf.: 273731 3

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  29.15 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  24.30 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 3 mm
Application principale K
Application secondaire P
Condition de coupe Continue
Nuance HB7215
Type d'outils Carbure
Tolérance largeur gorge w ±0,03 mm
Prof. coupe ap 0,8 mm - 1,7 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,23 mm/tr
Rayon d'angle R 0,4 mm
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273731 3
EAN / GTIN 4045197502834

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
210
Fonte GG(G)
K
280
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :