{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Type de queue | HSS | |
| Hauteur de lame h5 | 32 mm | |
| Type d'utilisation | neutre | |
| Arrosage interne | non | |
| Clé système | non | |
| Pour ⌀ pièce max. | 120 mm | |
| Longueur totale L | 150 mm | |
| Rainurage axial possible | non | |
| Largeur de gorge w | 5; 5,1 mm | |
| Type de produit | Lame de rainurage / tronçonnage |
| Référence article | 273556 32/5,1 | |
| EAN / GTIN | 4062406080693 | |
| Réf. fabricant | 273556 32/5,1 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |