Plaquettes de coupe MINCUT MIFR Rayon complet 1,6/8 mm

Réf.: 270427 1,6/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance IC908
Dim. plaquette ⌀ d 8 mm
Profondeur coupe max. tmax 5,5 mm
Rayon d'angle R 0,8 mm
WF 2,6 mm
Application principale UNI
Condition de coupe Continue
Vitesse de coupe vc Application principale 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 17,7 mm
DAXN-DAXX 8 mm - 12,1 mm
Avance f rainurage axial 0,02 mm/tr - 0,1 mm/tr
Avance f dressage 0,02 mm/tr - 0,06 mm/tr
Série MINCUT
Référence fabricant MIFR 8-1.60-0.80 IC908
Type de produit Mini-plaquettes interchangeables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270427 1,6/8
EAN / GTIN 7291075262568
Réf. fabricant 6404049

Description

Exécution:

Pour le rainurage axial et le tronçonnage intérieur.

Adapté(s) pour:

Barre d’alésage 270420.

Téléchargements et documents

De la même série "MINCUT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript