Barres d’alésage MINCUT 16/15 mm

Réf.: 270420 16/15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MINCUT
⌀ queue Ds 16 mm
Taille plaquette 15 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Déport L3 12,5 mm
Largeur fonctionnelle f1 2,7 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ arrosage d5 8 mm
Largeur radiale f2 7,5 mm
Longueur de tête l2 19 mm
Rayon R 10,3 mm
Référence fabricant MIFHR 16C-15
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270420 16/15
EAN / GTIN 7291075262421
Réf. fabricant 3300264

Description

Utilisation:

Pour le rainurage axial et le tronçonnage dans la plage de diamètres 8 mm – 17 mm.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 270422270429.

Téléchargements et documents

De la même série "MINCUT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier