{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | MINCUT | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Taille plaquette | 10 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | oui | |
Déport L3 | 11,2 mm | |
Largeur fonctionnelle f1 | 2,4 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
⌀ arrosage d5 | 6 mm | |
Largeur radiale f2 | 7,5 mm | |
Longueur de tête l2 | 17,2 mm | |
Rayon R | 4,6 mm | |
Référence fabricant | MIFHR 16C-10 | |
Type de produit | Barre d’alésage |
Référence article | 270420 16/10 | |
EAN / GTIN | 7291075262414 | |
Réf. fabricant | 2801705 |