DCGT 11T304 FN TWM

Réf.: 265852 TWM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCGT 11T304 FN
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance PCD
Type d'outils PCD
Condition de coupe Continue
Type d'arête de coupe TWM
Prof. coupe ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc pour alu < 10 % Si 400 m/min - 3 500 m/min
Vitesse de coupe vc pour métaux non ferreux 300 m/min - 2 200 m/min
Vitesse de coupe vc pour PRFV(C) 400 m/min - 900 m/min
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Angle de coupe 6 degré
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 265852 TWM
EAN / GTIN 4045197452795

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Graphite
N
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Graphite, PRFV, PRFC
N

Description

Exécution:

PCD − Diamant polycristallin, grain fin.
Usinage général, arêtes de coupe robustes pour volumes enlevés importants.

Utilisation:

Pour l'aluminium, les alliages d'aluminium, les métaux non ferreux, les plastiques, les matériaux composites, les alliages de titane et les métaux frittés.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :