DCMW 11T302 M

Réf.: 265766 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCMW 11T302
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance BUX220
Type d'outils CBN
Condition de coupe Continue
Type d'arête de coupe M
Prof. coupe ap 0,1 mm - 0,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 200 m/min
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 265766 M
EAN / GTIN 4045197818102

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Continue
 
Irrégulière
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Modèle à usage unique.
  • Une arête de coupe.

Remarque(s):

Autres formes de plaquettes, tailles et rayons d’angle disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :