Il existe une alternative à ce produit

DCGT 070201 PR1225

Réf.: 260380 PR1225

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  19.85 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  16.55 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCGT 070201
Rayon d'angle 0,1 mm
Nuance PR1225
Type d'outils Carbure
Application principale M
Application secondaire P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MFP-SK
Tolérance G
Prof. coupe ap 0,05 mm - 2,5 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,15 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 110 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 50 m/min - 150 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260380 PR1225
Réf. fabricant TKE03230

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :