KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DCGT 070201, für Schlichtbearbeitung, Sorte PR1225

Artikel-Nr.: 260380 PR1225

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  7.15 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  5.95 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DCGT 070201
Eckenradius 0,1 mm
Sorte PR1225
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Nebenanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher MFP-SK
Toleranz G
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,03 mm/U - 0,15 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 110 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 50 m/min - 150 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260380 PR1225
Herstellernummer TKE03230

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript