CNMG 120412 IC6015

Réf.: 250272 IC6015
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 120412
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance IC6015
Type d'outils HM
Application principale M
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux M3M
Prof. coupe ap 0,5 mm - 5 mm
Avance f 0,17 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 140 m/min - 300 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant CNMG 120412-M3M IC6015
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250272 IC6015
EAN / GTIN 7291075305784
Réf. fabricant 5560532

Description

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript