Plaquette KOMET® 28-010

Réf.: 236605 28-010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  21.65 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  18.05 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOGX 09T308-01
Série KUB Pentron®
Désignation 28-010
Nuance BK8425
Type Uni
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,13 mm/tr
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236605 28-010
EAN / GTIN 4047109187641
Réf. fabricant W80 28010.088425

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
400
Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
260
Acier < 750 N/mm²
P
240
Acier < 900 N/mm²
P
220
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
Fonte GG(G)
K
140
Uni
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Désignation type W80 Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier