Elément de base Queue CM, avec arrosage interne 25

Réf.: 232272 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Exécution: 3×D
  • Queue: Cône morse
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution 3×D
Queue Cône morse
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne oui
Plage ⌀ Dc 25 mm - 35 mm
Long. utile L1 85,7 mm
Taille cône morse CM 4
Vis de serrage 232990 TX15
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 232272 25
EAN / GTIN 4062406105891

Description

Exécution:

Pour alésages jusqu’à la précision IT10.
Avec arrosage interne.
Goujures droites.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.
Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier