Il existe une alternative à ce produit

PNEU 1205 ANER-GL GG

Réf.: 222817 GG

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  15.25 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  12.75 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
60 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette PNEU 1205 ANER-GL
Type GG
Nuance PR1210
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,06 − 0,25 mm
Nombre de changements/dents 10
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 222817 GG
EAN / GTIN 4960664626830
Réf. fabricant TKA05060

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
180
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Modèle rectifié. Pour une qualité d’état de surface nettement supérieure.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :