Fraise à surfacer à 47,5° MFPN45 100/6 mm

Réf.: 222800 100/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Nombre de dents Z: 6
  • Angle d'attaque κ: 47,5
  • Arrosage interne: non
  • Méthode d'usinage: HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 100 mm
Nombre de dents Z 6
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 47,5 degré
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Profondeur de coupe max. ap max 6 mm
⌀ ext. max. Dmax 113 mm
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ fixation 32 mm
Plaquette adaptée PN.. 1205
Vis pour plaquette 229700
Sous-plaquette 229750
Vis de serrage pour sous-plaquette 229702 (SW5; 6,0 Nm)
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 222800 100/6
EAN / GTIN 4960664602377
Réf. fabricant THN04482

Description

Exécution:

Fraises à surfacer hautes performances avec plaquettes pentagonales doubles faces. La combinaison de l’angle d’attaque, de l’exécution des goujures, des géométries et de l’angle de coupe des plaquettes garantit une capacité de coupe, une évacuation des copeaux et une durée de vie exceptionnelles ainsi qu’un effort de coupe réduit pour une rentabilité élevée.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    ⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier