Disques de fraisage DeepMILL-G Largeur ap = 4 mm 50 mm

Réf.: 218234 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ D 50 mm
Revêtement TiAlN
Type support de base 16/26
Nombre de dents effectif Zeff 12
Nombre de dents Z 24
Largeur de plaquette E 6 mm
Prof. d'attaque ae max par coupe 12 mm
Avance fz 0,03 mm
Matériau Carbure monobloc
Queue avec alésage
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218234 50
EAN / GTIN 2050001737328
Réf. fabricant 164450

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
300
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Fonte GG(G)
K
120
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Rainurage, réalisation de gorges, structures cannelées.
Le modèle DeepMILL-G permet de travailler jusqu'à fleur de lame.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange