{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Power Q | |
| ⌀ dents DC | 20 mm | |
| Nombre de dents Z | 3 | |
| Type de queue | Queue Weldon | |
| Application de fraisage | Ramping; Ramping; Tréflage | |
| Arrosage interne | oui | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| Changement d'outil | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 14 mm | |
| Longueur de col L1 | 50 mm | |
| Longueur totale Ltot | 130 mm | |
| ⌀ queue Ds h6 | 20 mm | |
| Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 34 mm | |
| Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 38 mm | |
| Perçage par interpolation ap | 1 mm | |
| Angle de plongée oblique αmax | 1,62 degré | |
| Longueur de plongée oblique L pour αmax | 12,4 mm | |
| Plaquette adaptée | ANGX10T308ZE.R | |
| Angle d'attaque κ | 20 degré | |
| Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
| Référence article | 213052 20/3 | |
| EAN / GTIN | 4062406566326 | |
| Réf. fabricant | 213052 20/3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |